タカギ
タカギの ホースバンド
タカギの つまみ・安全キャップ付き
ホースバンド(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10534877
品番
QG102FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
適合ホース外径(Φmm)
14〜21
材質
主要部:しんちゅう(メッキ)
用途
ホース固定用
トラスコ品番
818-7502
質量(g)
5