※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの ホースバンド
フジマックの ネジ式
エーコー マッハ ホースバンド 9.5mm〜12mm用 2個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534992
品番
A-437
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。
お得な2個入です。
使用範囲(mm)
9.5〜12
材質
鉄
用途
エアーホース用バンド
トラスコ品番
868-2803
質量(g)
10
最高使用圧力(MPa)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200