QR200NB2 オーロラハンドル小(NB) タカギ 10535078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーロラハンドル小(NB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10535078 品番QR200NB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430

ボクシー・ツイスター専用ハンドルです。

材質原料樹脂:ポリプロピレン、ABS樹脂 用途交換用 仕様タカギオーロラハンドル小(NB) トラスコ品番818-7552 ハンドル色グレー/ネイビーブルー 適合ホースリールオーロラαシリーズ(R220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラツイスターシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラBOXYシリーズ(RC220NB、RC330NB)
注意
※現在ご使用のホースリール本体をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10535078 QR200NB2 16389555 QR200NB2 オーロラハンドル小(NB) タカギ オーロラハンドル小(NB) タカギ 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする