QG-128FJ メタルガンS タカギ 10535184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルガンS

(11件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード10535184品番QG-128FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。

噴出形状キリ、ストレート仕様コネクタ付、パッケージなし材質亜鉛ダイカスト合金タイプ後レバー式適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
注意
※ホースが抜けるおそれがありますのでツメ付きリングを逆さまに入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10535184QG-128FJ19591164QG1128GYQG-128FJ メタルガンS タカギ 19591164メタルガンSタカギ1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

今までは純正で付いてくるプラスチック製で、劣化による割れがあり交換時期も早かったが、ある程度もちもよく助かっています。

対象商品 : 19591164
2023-07-12
用途: 新旧交換
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品 : 19591164
2023-01-11
用途: 外での散水、洗浄作業等
教育・研究機関

プラスティック製よりも丈夫で、ヘビーデューティーな一品です。問題なく使えてます。

対象商品 : 19591164
2021-06-19
用途: 洗車等々
建設業・工事業

今のところは問題点はありませんが、霧にするのは慣れがいるみたいです。

対象商品 : 19591164
2024-01-10
用途: 水産現場
株式会社ダイニチ農・林・水産業

本体と取っ手の繋ぐ部分が即破損
3個とも3日と持たずでした。
返品したいくらいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。この度は不快な思いをさせ大変申し訳ございません。必要でしたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。よろしくお願いします。

対象商品 : 19591164
2020-02-05
用途: 洗浄作業時で水圧を必要とする時に使用します
株式会社フレッシュキッチン

消耗品として定期交換しますが、高齢の現場従業員からも他のガンより使いやすいと
指定されますので、大変重宝されております。

1が参考にしています
対象商品 : 19591164
2020-08-27
用途: 工場の清掃時に使用
製造業

ノズルがだめです!水がバラバラ、散り散りに出ます。いつもタカギ製を愛用してますが、こんなこと初めてです。ショックです。

1が参考にしています
対象商品 : 19591164
2019-06-10
用途: 洗車 散水
自動車・二輪車・自転車関連業

握りでの 調整のため 微調整がしずらいようにおもいます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする