3/22より値下げ!現場を応援

 

QG148FJ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ 10535534 QG148FJ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ 10535534 QG148FJ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ 10535534 QG148FJ カクマルパチット蛇口(裸) タカギ 10535534

カクマルパチット蛇口(裸)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10535534 品番QG148FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。

材質主要部:ABS樹脂 用途蛇口とホース接続用 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)14〜20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
会社のホース取り付け

昔からある、良い商品です。屋外で使用しても耐久性があります。
メーカーの名前だけで信頼できる。

対象商品:
10535534
2023-10-20
用途:
洗浄機

高圧洗浄機の接続に使用中、安くて便利ですお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする