曜日別特売
QG041FJ ジョイントニップル(裸) タカギ 10535595

 

QG041FJ ジョイントニップル(裸) タカギ 10535595
QG041FJ ジョイントニップル(裸) タカギ 10535595

ジョイントニップル(裸)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10535595品番QG041FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

コネクタ同士をつなぐアダプターです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ホースとホースの接続用
材質ABS樹脂仕様コネクター別売トラスコ品番818-7484質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10535595
2022-04-15
用途: 洗車用

今あるホースに延長用に購入。しっかりハマって水漏れ無し。タブ付きのモノより安いのが〇。

対象商品 : 10535595
2019-07-04
用途: ホースの接続
浦野歯科医院

確実にコネクトする事が出来ました。
中間の円板状の所の色が判別しやすくなっていると、このニップルがはまっていることが分かって更に使い易い。

対象商品 : 10535595
2021-06-25
用途: 散水ホースの延長

延長ニップルは無くしやすいので、フランジにストラップホールがあると良い。
これは他社製同等品(フランジがさらに小さい傾向がある)も同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする