※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
バンド付蛇口ニップルセット(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10535665
品番
QG061FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
材質
ABS樹脂
用途
蛇口とホース接続用
トラスコ品番
818-7490
高さ(mm)
107
質量(g)
79
内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18