タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 継手・カップリング
ピッター蛇口(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10535674
品番
QG003FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
材質
主要部:ABS樹脂
用途
蛇口とホース接続用
トラスコ品番
818-7476
高さ(mm)
320
質量(g)
28
内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18の丸蛇口に適合