タカギ
タカギの ホース
タカギの その他ホース
ホースジョイント(裸)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10535683
品番
QG004FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ホースの延長および補修用品です。
材質
主要部:ABS樹脂
用途
ホースとホースの接続用
トラスコ品番
818-7477
質量(g)
32
内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15