タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ホースジョイントL(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10535692
品番
QG084FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ホースの延長および補修用品です。
材質
主要部:ABS樹脂
用途
ホースとホースの接続用
トラスコ品番
818-7498
質量(g)
48
内径(Φmm)
15〜18
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15〜18