QG015FJ 回転ホースジョイント(裸) タカギ 10535726 QG015FJ 回転ホースジョイント(裸) タカギ 10535726

回転ホースジョイント(裸)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10535726 品番QG015FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ホースの延長および補修用品です。

材質主要部:ABS樹脂 用途ホースとホースの接続用 仕様本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。 トラスコ品番818-7478 高さ(mm)35 内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10535726
2022-11-04
用途:
途中穴の開いた、ホースのジョイント
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

途中穴の開いた、ホースのジョイントとして利用している。
きちんとつなげて、水漏れも無く、大変良い。
購入時には、ホースの太さを測って、サイズ違いをしないことが必要です。

対象商品:
10535726
2022-10-19
用途:
メンテナンス

長いので途中で踏んだりして切れたりするとこういうものがあるととっても助かる。ものを大事にしたいものだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする