QG153FJ 三ツ又ホース継手(裸) タカギ 10535735 QG153FJ 三ツ又ホース継手(裸) タカギ 10535735 QG153FJ 三ツ又ホース継手(裸) タカギ 10535735

三ツ又ホース継手(裸)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10535735 品番QG153FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ホースの延長および補修用品です。
3つのホースを接続できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質主要部:ABS樹脂、しんちゅう 用途ホースとホースの接続用 仕様ホースバンドは別売 トラスコ品番818-7520 高さ(mm)80 質量(g)22 内径(Φmm)15〜18 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15〜18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10535735
2018-10-05
用途:
ホースの分岐
大塚産業株式会社 様

ウレタンホースを三つ叉で分岐するのに使用しました。冬季に水が凍るような気温で、どこまで耐久性があるか確認したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする