※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大研化成工業
大研化成工業の ホース
大研化成工業の ホース関連商品
大研化成工業の コネクター類
融雪プロテクタ業務用L型ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10536225
品番
GUP-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途
融雪プロテクターのスペア部品として
本体同士、本体とホースの接続
材質
本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレス
トラスコ品番
759-7886
質量(g)
350
内径(Φmm)
18
適合ホース内径(Φmm)
18