※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUP-T 融雪プロテクタ業務用T型ジョイント 大研化成工業 10536234 GUP-T 融雪プロテクタ業務用T型ジョイント 大研化成工業 10536234 GUP-T 融雪プロテクタ業務用T型ジョイント 大研化成工業 10536234

融雪プロテクタ業務用T型ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10536234 品番GUP-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途
融雪プロテクターのスペア部品として
本体同士、本体とホースの接続
材質本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレス トラスコ品番759-7894 質量(g)520 内径(Φmm)18 適合ホース内径(Φmm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
駐車場の融雪
株式会社西村鐵工所 様

通常のプラスチックのでは、トラックが乗るので何個も割れてしまうので購入しました。
割高だと思うけど一個買えば済むので良かった。

対象商品:
10536234
2017-11-30
用途:
融雪ホースジョイント
不動産業

しっかりとした製品で、トラック等に踏まれても破損しないと思います。ホースバンドが1個だけ附属でしたが、3個付いていればより良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする