GUP-J 融雪プロテクタ業務用ジョイント 大研化成工業 10536252 GUP-J 融雪プロテクタ業務用ジョイント 大研化成工業 10536252

融雪プロテクタ業務用ジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10536252 品番GUP-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

融雪プロテクターの敷設に便利です。

用途
融雪プロテクターのスペア部品として
本体同士、本体とホースの接続
材質ABS樹脂 トラスコ品番759-7878 質量(g)18 内径(Φmm)15〜25 適合ホース内径(Φmm)15〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
融雪設備のメンテナンス
教育・研究機関

前のジョイントが車に踏みつけられ、破壊してしまいました。
そこで本品に交換し、さらにプロテクターを設備しました。
これで暫くは大丈夫だと思います。
何年かすると、又必要になることでしょう。

対象商品:
10536252
2024-09-11
用途:
放水ホースの継ぐ手として
その他業種

軽量で、しかも安価なため満足しています。所有しているホースとサイズ感もぴったりで汎用性が高く満足できる商品でした。

対象商品:
10536252
2015-12-04
用途:
給水ホースとの接続用

ホームセンターなどには業務用がないので助かりました。

対象商品:
10536252
2017-03-13
用途:
壊れたジョイントの交換用
卸売・小売業

近くのホームセンターには売っておらず取り寄せも出来るかどうかわからない状態でしたが、ここで検索するとすぐに見つかりました。写真があったので同一のものかどうかの判断をすることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする