※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 作業台
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 移動タイプ(キャスター付)
マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x450 下部板棚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10536295
品番
CWT-T1245D
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
質量(kg)
22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません