※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティー キャスター付ステンレス作業台 750x600 下部板棚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10536313 品番CWT-T7560D
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
均等耐荷重(kg)150 間口(mm)750 奥行(mm)600 高さ(mm)800 質量(kg)19.7 トラスコ品番810-6976 材質ステンレス(SUS304) 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする