※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10537144
品番
SGR-50-28
参考基準価格(税別)
¥938
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
プラジョイント専用差込み式キャスターです。
用途
プラジョイント専用差込み式キャスター
トラスコ品番
105-5894
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
200
車輪幅(mm)
20(ストッパーなし)
取付高(mm)
67
耐荷重
35daN