※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
アジャスターボルトBセットJBー405
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10537162
品番
JB-405
参考基準価格(税別)
¥2,579
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パイプ端部に取付けるアジャスターボルトです。
用途
パイプ端部に取付けるアジャスターボルト
トラスコ品番
108-2184
材質
スチール(三価クロメート処理)
ストローク(mm)
50
サイズ
M16
質量(g)
307