スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
インサートナットJBー406
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10537178
品番
JB-406
参考基準価格(税別)
¥537
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
用途
パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24