スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
インナーゴムキャップJBー402
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10537187
品番
JB-402
参考基準価格(税別)
¥174
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
用途
パイプ端部に取付けるアジャスター
仕様
パイプ端部取付け用
トラスコ品番
108-0931
材質
ゴム
質量(g)
16