※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ニュースパホイール 27mmピッチ シューター用ホイール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10537467
品番
JB-520-2000L
参考基準価格(税別)
¥7,884
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
27mmピッチのホイールコンベアです。
全長(mm)
1992
用途
27mmピッチのホイールコンベア
トラスコ品番
136-5715
材質
フレーム;スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール;POM樹脂
質量(kg)
2.14
ホイール直径(Φmm)
25