※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュースパホイール 27mmピッチ シューター用ホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10537476 品番 JB-520-2400L
参考基準価格(税別)¥9,462 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

27mmピッチのホイールコンベアです。

全長(mm)2397 用途27mmピッチのホイールコンベア トラスコ品番136-7187 材質フレーム;スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール;POM樹脂 質量(kg)2.57 ホイール直径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする