※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネームホルダーJBー612

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10537494 品番JB-612
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

パイプに取り付け表示するホルダーです。

用途パイプに取り付け表示するホルダーです トラスコ品番108-1580 材質透明ポリエステル樹脂 質量(g)41 内径(Φmm)30 寸法(幅W×長さL)(mm)50×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする