曜日別特売
JB-202 パイプスタンドS JBー202 スペーシア 10537503

パイプスタンドS JBー202

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10537503品番JB-202
参考基準価格(税別)¥1,741販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。

トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: ガレージの柵止め
金融・保険業

ガレージの上の棚が荷物が多くなって地震で落ちてくると危険だったので柵を作りました。その際ポールのスタンドとして購入しましたがしっかりしています。穴のサイズも正確でピッタリでした。値段と品質を考慮すると満足しています。

対象商品 : 10537503
2022-02-03
用途: ぶどうの柵作りに
教育・研究機関

近くのホームセンターより少しだけ安かったのでこちらで購入しました。

対象商品 : 10537503
2021-04-18
用途: 防虫網の支柱用

筒の底にくぼみが有り、支柱の先端が暴れない様工夫がされているのが良い。
錆が出ないようにクリアコートをたっぷり塗布しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10537503
2018-11-05
用途: 育苗ハウスのパイプベンチの足
農・林・水産業

パイプベンチの足がだんだん斜めになって、ついには、ベンチが倒れてしまったことがあったため、パイプが斜めになっているのを見つけるとまっすぐにしていました。安ければたくさんつけたいところですが、試しに4本だけつけてみました。これをつけたら、かなり安心感があります。もう少し買おうかと検討中です。

3が参考にしています
対象商品 : 10537503
2017-12-25
用途: 3段パイプベッドの自作
医療・福祉・介護関連業

2mのイレクターパイプを直立維持させただけでも大満足です、ベッドの組み立てが容易になりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする