※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプ金属キャスター固定SKー100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540066
品番
SK-100
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-1633
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません