※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540084
品番
SK-150
参考基準価格(税別)
¥4,815
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-1625
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
150