※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプ金属キャスター自在STー130
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540102
品番
ST-130
参考基準価格(税別)
¥4,828
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-0925
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
38(ストッパーなし)
取付高(mm)
177
耐荷重
180daN
注意
※取付の際、別途M8x35のボルトが2個必要です。