曜日別特売
NS1 メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア 10540163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10540163品番NS1
参考基準価格(税別)¥314販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。

用途
メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする