※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10540267 品番NS7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥379 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。

用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3458 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)47.5 適合工具六角棒レンチ15mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする