※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
メタルジョイントカバー(NS-2用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540294
品番
JB632
参考基準価格(税別)
¥87
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
メタルジョイント用の保護カバーです。
傷が付かないように保護します。
用途
メタルジョイントNS-2用保護カバー
トラスコ品番
849-3435
材質
PP
厚さ(mm)
約1.2〜2
色
白
質量(g)
9.4