※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
メタルジョイントカバー(NS-3用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540303
品番
JB633
参考基準価格(税別)
¥136
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
メタルジョイント用の保護カバーです。
傷が付かないように保護します。
用途
メタルジョイントNS-3用保護カバー
トラスコ品番
849-3436
材質
PP
厚さ(mm)
約1.2〜2
色
白
質量(g)
12