※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540398
品番
SDN-50B B
参考基準価格(税別)
¥581
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
軽くて錆に強いです。
用途
軽量物、水を使うものなどに
トラスコ品番
108-2162
材質
フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール
車輪径(Φmm)
52
質量(g)
120
車輪幅(mm)
48(ストッパーなし)
取付高(mm)
76
耐荷重
40daN