差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10540425 品番SDN-50 (W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥581 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軽くて錆に強いです。

用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番108-0893 材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm)52 質量(g)120 車輪幅(mm)48(ストッパーなし) 取付高(mm)76 耐荷重40daN
注意
※専用の接着液でΦ28スペーシアパイプに取付ける専用のキャスターです。※スペーシア専用接着液(SA-30・SA-50・SA-100・SA-1000)で接着して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする