スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
手動パイプカッターSKー1N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540434
品番
SK-1N
参考基準価格(税別)
¥7,293
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンドパイプカッターです。
用途
Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター
付属品
替刃/バリ取り
トラスコ品番
105-5889
材質
本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼
質量(g)
270