※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
樹脂レールL型JBー602 長さ:2M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540468
品番
JB-602-2000L
参考基準価格(税別)
¥1,628
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。
用途
部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール
仕様
PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続する
トラスコ品番
108-2165
材質
PVC樹脂
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
310
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません