※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
大型アジャスターゴム足JBー407W 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540486
品番
JB-407 W
参考基準価格(税別)
¥1,097
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途
パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足
仕様
接着液で固定する
トラスコ品番
108-2130
材質
AAS樹脂、ステンレス、ゴム
ストローク(mm)
40
質量(g)
126