※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
片ドメサドルJBー301A(1ケ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540495
品番
JB301A
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
板止め用片止めサドルです。
用途
パイプ固定用
仕様
ビス穴5×10mm
トラスコ品番
849-3432
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
厚さ(mm)
約1.6
質量(g)
22.4