※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
両ドメサドルJBー302A(1ケ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540504
品番
JB302A
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
板止め用両止めサドルです。
用途
パイプ固定用
仕様
ビス穴5×10mm
トラスコ品番
849-3433
厚さ(mm)
約1.7
材質/仕上
スチール/3価クロメートメッキ
質量(g)
26.6