商品画像1
エンジニア
エンジニアの タップ・ダイス
エンジニアの タップハンドル・ダイスハンドル
タップハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10545596
品番
TT-01
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
トラスコ品番
823-0734
全長(mm)
170
質量(g)
84
タイプ
タップ用
ハンドル径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合タップ
M1〜M6.5
商品説明動画
タップハンドル/TT-01【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった