※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸UXクロスビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10549412 品番 HUX21.5×320
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

全長(mm)320 有効長(mm)202 用途コンクリート、石材 サイズ21.5×320 シャンク径(Φmm)13 刃先径(Φmm)21.5 シャンクストレートシャンク 適合電動機ハンマードリル
注意
※対象物に対して直角に穴あけしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする