TD-04  (0.4MM) ドリル エンジニア 10549543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10549543 品番TD-04 (0.4MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

一般穴開け用ドリル。被削材;軟鋼、一般鋼に。

全長(mm)20 刃径(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10549586
2021-04-19
用途:
穴加工
大木商店 様

半自動溶接機の先端が 詰まる時が有るので購入
少しでも (先端部品の)持ちが良くなると (金銭的に)良いのですが

対象商品:
10549586
2021-04-18
用途:
穴開け
大木商店 様

普通に使えます
0.8mmを持ってなかったので購入。

対象商品:
10549577
2017-12-19
用途:
深い穴加工
株式会社浜松クオンタム 様 (製造業)

チャックで保持する部分がもう少し短いものがあっても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする