※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10554662 品番MX25-11.5
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。
2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。
25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。

刃径(Φmm)11.5 用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など トラスコ品番469-0885 サイズ11.5 口径(Φmm)11.5 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
注意
※大見工業製、日立工機製磁気ボール盤には育良精機用センターピンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする