CME-EC350WPR マグネット付LEDライト テクノプラン 10561444

CME-EC350WPR マグネット付LEDライト テクノプラン 10561444
CME-EC350WPR マグネット付LEDライト テクノプラン 10561444

マグネット付LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)350
内容量1個注文コード10561444品番CME-EC350WPR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。

電球の種類LED質量(g)210充電時間約5時間色温度(K)5500k防塵防水性能IP68本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)36×262明るさ(Lm)350点灯時間明るさ(弱):約72時間 明るさ(中):約10時間 明るさ(強):約5時間
注意
※腐食性のある水、油性の高い水中の使用は保証外となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする