マグネット付LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10561478 品番 CME-EC450WPR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。

電球の種類LED 質量(g)350 充電時間約8時間 色温度(K)5500k 防塵防水性能IP68 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)36×392 明るさ(Lm)450 点灯時間明るさ(弱):約77時間 明るさ(中):約14時間 明るさ(強):約8時間
注意
※腐食性のある水、油性の高い水中の使用は保証外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする