10A-6CC40B150-AE2 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO 10593326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)150スイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)注文コード10593326品番10A-6CC40B150-AE2
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動形スイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする