※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10599015
品番
6EXD-4.3 (4.3MM 1ポンイリ)
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
全長(mm)
108
用途
被削材:一般鋼からステンレスまで
トラスコ品番
500-1951
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
22
刃長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
4.3