曜日別特売
SEEN1203AFFN KPD001 ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10602296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番552-2595
内容量1個注文コード10602296品番SEEN1203AFFN KPD001
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質KPD001仕様●角度AN(°):20●角度AS(°):25●寸法BCH(mm):0.5トラスコ品番552-2595材質(本体)KPD001寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(Φmm)-寸法W1(mm)-寸法LE(mm)3.5コーナー数1寸法RE(mm)-寸法BS(mm)1.4寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする