※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
553-4291
543-6567
543-6613
551-0651
553-4232
553-4291
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602418
品番
TEKN2204PTFR-NE KPD230
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
KPD230
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):22●寸法BCH(mm):0.7
トラスコ品番
553-4291
材質(本体)
KPD230
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(Φmm)
-
寸法X(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法W1(mm)
-
角度α(°)
-
角度β(°)
-
寸法LE(mm)
4.2
コーナー数
1
寸法RE(mm)
-
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
1.8
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。