曜日別特売
GBA43R250-020 KBN510 溝入れ用チップ KBN510 CBN 京セラ 10602594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KBN510 CBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番548-1350
内容量1個注文コード10602594品番GBA43R250-020 KBN510
参考基準価格(税別)¥24,490販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質KBN510トラスコ品番548-1350材質(本体)KBN510寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.5刃先E008寸法W1(mm)-寸法LE(mm)1.9コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2.5(-0.03~+0.03)寸法IC(mm)12.7寸法CDX(mm)4寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする